Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1662748 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1662748 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact 1662748 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29894420
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1662748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.32 g
Breite
63 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1501689
ab € 90,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1501663
ab € 120,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1501692
ab € 105,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1501650
ab € 103,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.