Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann PK 10A Drahtverbinder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann PK 10A Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann PK 10A Drahtverbinder Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40077055
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930099100
EAN/GTIN:
     4002044169725
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.002 Ohm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,52*
€ 1,76*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,27*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,63*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,76*
1 Tag
330
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931825100
ab € 2,53*
Zubehör
Hirschmann
932153100
ab € 2,93*
Zubehör
Hirschmann
931824100
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.