Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments OPA604AU Integrierter Schaltkreis Audioverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments OPA604AU Integrierter Schaltkreis Audioverstärker
Texas Instruments OPA604AU Integrierter Schaltkreis Audioverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29878332
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA604AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
6.19 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
5 mm
Tiefe (mit Pins)
3.98 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
506.6 mm
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
3.94 mm
Merkmale
Typ
Audioverstärker
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
THD, totalklirren
0.0003 %
Bandbreite
20 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 125 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.