Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments OPA340UA Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments OPA340UA Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker
Texas Instruments OPA340UA Integrierter Schaltkreis Operationsverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29878319
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA340UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
3.98 mm
Höhe
1.5 mm
Breite (mit Pins)
5 mm
Tiefe (mit Pins)
6.19 mm
Höhe (mit Pins)
1.75 mm
Verpackungstiefe
506.6 mm
Verpackungsbreite
8 mm
Verpackungshöhe
3.94 mm
Merkmale
Typ
Operationsverstärker
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
THD, totalklirren
0.0007 %
Bandbreite
5.5 MHz
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Anzahl Pins
8
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.