Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber
MEAN WELL RSP-500 Netzteil 500 W 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29832224
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-500-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41.7 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1 g
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618231
€ 333,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.