Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-405/400-501 Stromtransformator Rot, Weiß 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-405/400-501 Stromtransformator Rot, Weiß 400 A
Wago 855-405/400-501 Stromtransformator Rot, Weiß 400 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29830030
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-405/400-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
91.15 mm
Gewicht
293 g
Energie
Nominale Stromabgabe
400 A
Nominale Eingang Spannung
1200 V
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Betriebsklasse
1
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,4689*
€ 29,11799
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8189*
€ 25,96449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,2389*
€ 24,08429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,8989*
€ 23,67969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,3189*
€ 21,79949
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493/000-001
€ 247,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
€ 155,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/000-001
€ 292,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.