Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-401/400-501 Stromtransformator Rot, Weiß 400 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-401/400-501 Stromtransformator Rot, Weiß 400 A
Wago 855-401/400-501 Stromtransformator Rot, Weiß 400 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29830022
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-401/400-501
EAN/GTIN:
     4050821616931
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
91.15 mm
Gewicht
230 g
Energie
Nominale Stromabgabe
400 A
Nominale Eingang Spannung
1200 V
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Betriebsklasse
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 34,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 127,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 260,627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.