Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann BSB 300 K Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann BSB 300 K Drahtverbinder Rot
Hirschmann BSB 300 K Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29814705
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931294101
EAN/GTIN:
     4002044167530
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
hirschmann 4 mm bananenstecker rot
Büschelstecker mit parallel zum Steckerstift liegender 4 mm Kupplung. Damit lassen sich Stecker kurzschlusssicher miteinander verbinden. Lötanschluss bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polycarbonat
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
16 A
Impedanz
0.003 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930175701
ab € 9,08*
Zubehör
Hirschmann
930099101
ab € 11,27*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930175101
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.