Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S191001 Herst.-Nr.: 1505-0001 EAN/GTIN: 4013674017287 |
| |
|
| | |
| Industrie Alkaline-Batterie 9V-Block E / 6LR61 / 9V 10er Set - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit. - Hochleistungs 9V E-Block ANSMANN Alkaline Batterien. - Optimaler Auslaufschutz. - ANSMANN-Markenqualität geeignet für Anwendungen in der Industrie, Großverbraucher, Medizintechnik und Veranstaltungstechnik. - Quecksilber- und Cadmiumfrei. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Fernglas | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | 9V | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 10 Stück(e) | | Schwermetallfrei | Cd (cadmium), Hg (Quecksilber) | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm | | Tiefe | 17.5 mm | | Höhe | 48.5 mm | | Gewicht | 470 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,05* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 11,36* | € 16,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,60* | € 16,67* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,85* | € 18,15* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,88* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,105* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|