Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, 1505-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, 1505-0001
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, 1505-0001
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, 1505-0001
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, 1505-0001
Artikel-Nr.:
     4502-30A1027
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1505-0001
EAN/GTIN:
     4013674017287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
10er Karton, Industrial Alkaline Batterie E, 1505-0001, Ansmann Features * Hochleistungs E / 6LR61 * Optimaler Auslaufschutz * Anwendungen in der Industrie, Großverbraucher, Medizintechnik und Veranstaltungstechnik * Quecksilber- und Cadiumfrei
Weitere Informationen:
Anwendung:
Industrie, Großverbraucher, Medizintechnik
Ausführung:
9 V-Block
Breite:
17.5 mm
Größe:
9V
Höhe:
48.5 mm
IEC-Bezeichnung:
6LR61
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Nennkapazität:
550 mAh
Nennspannung:
9 V
sonstige Bezeichnung:
9 V-Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.47 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Alkali-Mangan-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,137*
€ 1,619*
2 Tage
7380
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,172*
€ 1,662*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,133*
€ 1,766*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 1,815*
6 Tage
510
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,289*
€ 1,888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,589*
€ 1,89091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.