Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil
Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil
Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil
Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil
Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil
Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil
Icy Dock MB322TP-B Computer-Gehäuseteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29796879
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB322TP-B
EAN/GTIN:
     884826002475
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.3 mm
Tiefe
120.7 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.