Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Ubiquiti UAP-AC-PRO-5 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-2544286
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-PRO-5
EAN/GTIN:
     810354024085
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
196.7 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Maximum Innenabstand
122 m
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
9 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti access point, access point
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 553,22*
€ 604,63*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 552,77*
€ 604,64*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 556,94*
€ 609,39*
1 Tag
23
pro Stück
€ 7,50*
ab € 560,71*
€ 610,64*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 567,53*
€ 619,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,63*
€ 719,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,98*
€ 712,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,47*
€ 701,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,85*
€ 680,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,22*
€ 658,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.