Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck AC WLAN UAE Up rw 150 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck AC WLAN UAE Up rw 150 Mbit/s Weiß
Rutenbeck AC WLAN UAE Up rw 150 Mbit/s Weiß
Rutenbeck AC WLAN UAE Up rw 150 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29688417
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     226104030
EAN/GTIN:
     4043921662373
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN-Accesspoint in der Datendose - sichere Mobilität für jedes Netzwerk

150 Mbit/s - 802.11 b/g/n; WEP/WPA2; Betriebsart auch als Bridge, Repeater, Station; integrierter Datenauslass (RJ45) 100 Mbit/s
Weitere Informationen:
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
112 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Eingebaut
Ja
Weitere Suchbegriffe: rutenbeck access point, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.