Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems OAP-821 Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems OAP-821 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Lancom Systems OAP-821 Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29658467
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61660
EAN/GTIN:
     4044144616600
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM OAP-821 ist ideal für die zuverlässige WLAN-Ausleuchtung von Freiflächen wahlweise im 2,4- oder 5 GHz-Frequenzband. Dank integrierter
5 GHz-Antenne eignet er sich zudem für Highspeed-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zur Vernetzung weit entfernter Gebäudeteile über IEEE 802.11ac.

- Single Operation WLAN – Betrieb in 2,4 oder 5 GHz mit bis zu 300 MBit/s in
- IEEE 802.11n und 867 MBit/s in IEEE 802.11ac
- Integrierte 5 GHz-Richtfunkantenne und externe Antennenanschlüsse für
- 2,4 GHz
- Robustes IP66-Schutzgehäuse - zuverlässig auch bei extremen Temperaturen (-33°C bis +70°C)
- Dynamische WLAN-Optimierung dank Unterstützung von
- LANCOM Active Radio Control (ARC)
- Professionelle Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X
- IPSec-VPN-Unterstützung mit LANCOM OAP VPN Option
- Zero-Touch Deployment mit LANCOM WLAN-Controller oder LSR
- Anschlüsse für Gigabit Ethernet mit Power over Ethernet nach IEEE 802.3af
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Handbuch auf CD
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-33 - 70 °C
Antenne
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Antenne Steckertyp
N-Typ
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
250 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Anzahl der SSID-Unterstützung
15
IGMP-Snooping
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMP, SNMPv3, TFTP, TACACS+, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, Syslog
Management-Protokolle
SSL, SSH, HTTPS, Telnet, TFTP, SNMP, HTTP, TACACS+
Router Protokoll
BGP, RIP-2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
250 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11u, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer
65 Benutzer
Anzahl Kanäle
26 Kanäle
Kanalabstand
80 MHz
Modulation
256-QAM
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Empfängersensitivität
5 GHz:IEEE 802.11a/h: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11an/ac: -75 dBm @ (MCS7, 20/40MHz), -71 dBm @ (MCS9, 20/40 MHz), -68 dBm(MCS9, 80 MHz) 2.4 GHz:IEEE 802.11b/g: -80 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n: -77 dBm @ (MCS7, 20 MHz), -75 dBm @ (MCS7, 40 MHz)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,65*
€ 1.047,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,86*
€ 1.045,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,90*
€ 1.041,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,30*
€ 1.032,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.