Ihr Alltag ist ab sofort ein wenig einfacher. Mit kürzerer Aktivierung aus dem Standby und schnellerer CPU-Leistung kann Ihr Prozessor länger und intelligenter arbeiten. Mit der verbesserten Iris™ Grafik genießen Sie Filme in kristallklarer Qualität. Mit einem Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation können Sie mühelos vom PC- in den Tabletmodus wechseln.
Bereit, wach und kreativ loslegen!
Blitzschnell aus dem Tiefschlaf in den Normalbetrieb: Mit einem Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation können Sie Ihr Gerät schneller denn je aus dem Standby aktivieren und so mühelos wie nie zuvor zwischen Apps wechseln.
Brillante Grafikqualität
Mit einem Intel® Core™ Prozessor der sechsten Generation erwachen Ultra-HD-Grafiken auf Ihrem Bildschirm zum Leben. Genießen Sie Medien auf 4K-Bildschirmen in atemberaubender Qualität. Wireless-Displays bieten fantastische Flexibilität für kreative Inhalte und Spiele.
Sicherheit, auf die Verlass ist
Mit Sicherheitsfunktionen, die reibungslos funktionieren, können Sie Ihren Computer sorgenfrei verwenden. Logins waren noch nie einfacher und sicherer als mit der True Key™ Technik und Gesichtserkennungsfunktionalität.
Speicher | Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1866,1333,2133,1600 MHz |
| Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt | 1.35 V |
| ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| | 65536 MB |
| Cache-Speicher | 3 MB |
| Video-Decodierung | Ja |
| Grafischer Ausgang | eDP/DP/HDMI/DVI |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 0,00 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Marktsegment | Desktop |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Skalierbarkeit | 1S |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Graphics | 14 nm |
| Spezifikation der thermischen Lösung | PCG 2015C |
| PCI Express CEM Revision | 3.0 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G077159 |
Technische Details | Prozessor Cache | 3072 KB |
| Produkttyp | Processor |
| Videokompressionsformate | Ja |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 1740 MB |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM, DDR3L-SDRAM |
| Maximaler Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
| Geboren am | Q3'15 |
| Bus-Bandbreite | 8 |
| Bus-Typ-Einheiten | GT/s |
| Grafik max. dynamische Frequenz | 1.05 GHz |
| Startdatum | Q3'15 |
| Maximale Auflösung | 4096x2304@60Hz |
| | 4096x2304@24Hz |
| Maximale Auflösung (Integrierter Flachbildschirm) | 4096x2304@60Hz |
| Maximale Auflösung | N/A |
| OpenGL-Unterstützung | Ja |
| Produktbezeichnung | Intel Core i3-6100 (3M Cache, 3.70 GHz) |
| Status | Launched |
| Maximaler Speicher | 64 GB |
| Markenname Prozessor | Intel Core i3 Intel Core i3 Processor |
| Letzte Änderung | 63903513 |
| Maximale Auflösung (WiDi) | 1080p |
| Produktfamilie | 6th Generation Intel Core i3 Processors |
| Busgeschwindigkeit | 8 GT/s |
| Prozessor-ID | 0x1912 |
| Instandhaltungsstatus | End of Servicing Lifetime |
| Datum des Endes der Wartungsaktualisierung | Friday, September 30, 2022 |
Betriebsbedingungen | Tcase | 65 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i3-6100 |
| Grundfrequenz des Prozessors | 3.7 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 der sechsten Generation |
| Komponente für | PC |
| Prozessor-Serien | Intel Core i3-6100 Desktop series |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Systembus-Rate | 8 GT/s |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 51 W |
| Stepping | S0 |
| Bus Typ | DMI3 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34.1 GB/s |
| Prozessor Codename | Skylake |
| ARK Prozessorerkennung | 90729 |
| Generation | 6th Generation |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 37.5 x 37.5 mm |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 530 |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
| On-Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge | Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI, DVI |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1050 MHz |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixel |
| Maximale Auflösung des On-Board Grafikadapters (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 4096 x 2304 Pixel |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (DisplayPort) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (eDP - integrierter Flachbildschirm) | 60 Hz |
| Bildwiederholfrequenz des On-Board Grafikadapters bei maximaler Auflösung (HDMI) | 24 Hz |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x1912 |