Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-305/600-1001 Stromtransformator Weiß 600 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-305/600-1001 Stromtransformator Weiß 600 A
Wago 855-305/600-1001 Stromtransformator Weiß 600 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29634749
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-305/600-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
80.9 mm
Gewicht
257 g
Energie
Nominale Stromabgabe
600 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,9902*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,8843*
€ 26,04232
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,3302*
€ 25,38294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,6402*
€ 23,37184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,0402*
€ 21,46784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4902*
€ 20,81334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,9902*
€ 19,02834
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 34,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,1806*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 127,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-005
ab € 260,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.