Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 2530 48 PoE+ Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 2530 48 PoE+ Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba 2530 48 PoE+ Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba 2530 48 PoE+ Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29511890
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     J9778A
EAN/GTIN:
     886112458942
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Die Aruba 2530 Switch-Serie bietet sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Funktionen für Bereitstellungen in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs. Vollständig verwaltete Switches bieten Layer-2-Funktionen mit optionalem PoE+, optionalen 10-GbE-Uplinks, erweiterter Zugriffssicherheit, Priorisierung des Datenverkehrs, sFlow, IPv6-Host-Unterstützung sowie Energieeinsparungen dank Energy Efficient Ethernet.

Die Aruba 2530 Switch-Serie lässt sich einfach bedienen und bereitstellen und bietet ein einheitliches kabelgebundenes/kabelloses Benutzererlebnis mit einheitlichen Verwaltungstools, wie z. B.

ClearPass Policy Manager und AirWave Netzwerkverwaltung.

Funktionen

Kostengünstige, zuverlässige und sichere Access-Layer-Switches
- Die Aruba 2530 Switch-Serie bietet sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Funktionen für Bereitstellungen in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und SMBs.
- Vollständig verwaltete Switches bieten vollständige Layer-2-Funktionen mit optionalem PoE+, 10-GbE-Uplinks, erweiterter Zugriffssicherheit, Priorisierung des Datenverkehrs, sFlow und IPv6-Host-Unterstützung.
- Bereitstellung in der richtigen Größenordnung dank Modellen mit 8, 24 und 48 Anschlüssen, Gigabit- oder Fast Ethernet-Anschlüssen, optionalem PoE+ und optionalen 10-GbE-Uplinks.
- Energieeinsparungen mit Modellen ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) und die Möglichkeit, LEDs zu deaktivieren und einen Energiesparmodus zu aktivieren.
- Mit einheitlichen Verwaltungstools wie ClearPass Policy Manager und AirWave Network Management wird ein einheitliches kabelgebundenes/kabelloses Benutzererlebnis ermöglicht. Besteht eine Verbindung zu Aruba Zugriffspunkten, wird die optimale Konfiguration für POE-Prioritäten, VLAN-Konfiguration und die Eindämmung nicht autorisierter Zugriffspunkte automatisch bereitgestellt.

Sicherheitsfunktionen und Quality of Service (QoS)
- Die Aruba 2530 Switch-Serie unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden, z. B. lokale MAC, 802.1X, MAC und Web für mehr richtliniengesteuerte Anwendungssicherheit.
- Der erweiterte (DOS)-Schutz (Denial of Service), wie z. B. DHCP Schutz, dynamischer ARP-Schutz und Dynamic IP Lockdown, bietet mehr Sicherheit. Die flexiblen Steuerungselemente für den Datenverkehr umfassen ACLs und QoS.
- Datenverkehrspriorisierung mit IEEE 802.1p ermöglicht die Echtzeitklassifizierung des Datenverkehrs durch Unterstützung von acht Prioritätsstufen, die zwei oder vier Warteschlangen zugeordnet sind, verwendet Weighted Deficit Round Robin (WDRR) oder Strict Priority (SP).
- Sicherheit für Ihr IPv6-Netzwerk mit DHCPv6-Schutz.

Einfache Implementierung und Verwaltung
- Die Aruba 2530 Switch-Serie unterstützt verschiedene Managementschnittstellen wie Web-GUI, Befehlszeilenschnittstelle (CLI) und SNMP entweder über Konsolen- oder Micro-USB-Anschlüsse.
- Geräuscharm durch Modelle ohne Lüfter und mit variablen Lüftergeschwindigkeiten.
- Flexible Bereitstellung mit Optionen zur Montage an der Wand, auf dem Tisch und im Rack.
- TR-069 ermöglicht eine Gerätebereitstellung ohne Eingriff mit dynamischen IP-Adressen und in privaten Netzwerken.

Zentrale Ansicht des Netzwerks
- Die Aruba 2530 Switch-Serie unterstützt ClearPass Policy Manager für einheitliche und konsistente Richtlinien zwischen Benutzern mit kabelgebundenen und kabellosen Verbindungen und vereinfacht die Implementierung und Verwaltung von Gast-Anmeldedaten, Benutzereinbindung, Netzwerkzugriff, Sicherheit, QoS sowie anderer Netzwerkrichtlinien.
- Unterstützt AirWave Netzwerkverwaltungssoftware, um eine gemeinsame Plattform zur Verfügung zu stellen und für kabelgebundene und kabellose Netzwerkgeräte Verwaltung und Überwachung mit Zero-Touch-Bereitstellung zu ermöglichen.
- RMON und sFlow bieten erweiterte Überwachungs- und Berichtsfunktionen für Statistiken, Protokolle, Alarme und Ereignisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
382 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Virtuelles Stacking (Einheiten)
16
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
128 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
322.6 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
4580 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90 %
Wärmeableitung
170 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
441 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
17.6 Gbit/s
Durchgang
13 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
6.6 µs
Wartezeit (1 Gbps)
2.2 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
3 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,90*
€ 2.037,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,24*
€ 2.031,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,66*
€ 1.970,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.616,33*
€ 1.923,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,43*
€ 1.861,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U1LK0PE
ab € 60,34*
Zubehör
HP
U4EF0PE
ab € 47,73*
Zubehör
HP
U4FH7PE
ab € 37,24*
Zubehör
HP
U4DZ4PE
ab € 30,57*
Zubehör
HP
J9942A
ab € 20,18*
Zubehör
HP
J9945A
ab € 20,05*
Zubehör
HP
J9948A
ab € 56,63*
Zubehör
HP
J9950A
ab € 21,76*
Zubehör
HP
J9956A
ab € 20,05*
Zubehör
HP
J9957A
ab € 56,65*
Zubehör
HP
U2K10E
ab € 242,10*
Zubehör
HP
U2K12E
ab € 387,00*
Zubehör
HP
U4DC7PE
ab € 60,09*
Zubehör
HP
U3LP6E
ab € 81,79*
Zubehör
HP
U3VA5E
ab € 133,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.