Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-8870 v3 Prozessor 2,1 GHz 45 MB Last Level Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-8870 v3 Prozessor 2,1 GHz 45 MB Last Level Cache
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-8870 v3 Prozessor 2,1 GHz 45 MB Last Level Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29382690
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     802280-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066,1333,1600,1866 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ProLiant DL580 Gen9
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
S8S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
8
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Betriebsbedingungen
Tcase
75 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7 v3
Anzahl Prozessorkerne
18
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E7-8870V3
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E7-8800 v3
Prozessor-Threads
36
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Prozessor-Cache
45 MB
Prozessor Cache Typ
Last Level Cache
Thermal Design Power (TDP)
140 W
Stepping
E0
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
102 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.950,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.222,72*
€ 7.405,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.185,89*
€ 7.361,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.034,57*
€ 7.181,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.963,60*
€ 7.096,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.950,86*
€ 7.081,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.