Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamLink CL-ACMK30 Halterung Kamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamLink CL-ACMK30 Halterung Kamera Schwarz
CamLink CL-ACMK30 Halterung Kamera Schwarz
CamLink CL-ACMK30 Halterung Kamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29279728
Hersteller:
     Camlink
Herst.-Nr.:
     CL-ACMK30
EAN/GTIN:
     5412810236336
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
91 g
Design
Handy-Gerätetyp
Kamera
Vorgesehene Verwendung
Motorrad
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.