Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E3-1231 v3 Prozessor 3,4 GHz 8 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E3-1231 v3 Prozessor 3,4 GHz 8 MB Smart Cache
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E3-1231 v3 Prozessor 3,4 GHz 8 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28609720
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     773054-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
32 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM, DDR3L
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600 MHz
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt
1.5 V
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ProLiant XL220a Gen8 v2
Prozessor Besonderheiten
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x8+2x4, 2x8
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
22 nm
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2013D
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E3-v3-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1150 (Socket H3)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E3-1231V3
Grundfrequenz des Prozessors
3.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E3-1200 v3
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.8 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
80 W
Stepping
C0
Bus Typ
DMI2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,63*
€ 681,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,54*
€ 643,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,85*
€ 603,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.