Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-2890 v2 Prozessor 2,8 GHz 37,5 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-2890 v2 Prozessor 2,8 GHz 37,5 MB L3
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-2890 v2 Prozessor 2,8 GHz 37,5 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28609717
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     769744-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066,1333,1600 MHz
ECC
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX
Skalierbarkeit
S2S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Betriebsbedingungen
Tcase
77 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7-v2-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
15
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E7-2890V2
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E7-2800 v2
Prozessor-Threads
30
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Prozessor-Cache
37.5 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Stepping
D1
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
85 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.799,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.158,13*
€ 12.088,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.101,15*
€ 12.020,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.888,88*
€ 11.767,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.799,93*
€ 11.661,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.