Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E5-4640 v2 Prozessor 2,2 GHz 20 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E5-4640 v2 Prozessor 2,2 GHz 20 MB Smart Cache
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E5-4640 v2 Prozessor 2,2 GHz 20 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28609440
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     733833-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066,1333,1600,1866 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ProLiant BL660c Gen8
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX
Skalierbarkeit
4S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
4
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Betriebsbedingungen
Tcase
75 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-v2-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E5-4640V2
Grundfrequenz des Prozessors
2.2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-4600 v2
Prozessor-Threads
20
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Prozessor-Cache
20 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
95 W
VID Spannungsbereich
0.65 - 1.3 V
Stepping
M1
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
59.7 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.851,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.137,77*
€ 4.923,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.108,79*
€ 4.889,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.976,79*
€ 4.732,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.906,60*
€ 4.648,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.851,73*
€ 4.583,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.