Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 693.181 Stromkabel Schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 693.181 Stromkabel Schwarz 5 m
Bachmann 693.181 Stromkabel Schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28585215
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     693.181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
5 m
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.