Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 924.063 Elektroschalter Fußschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.063 Elektroschalter Fußschalter 1P Weiß
Bachmann 924.063 Elektroschalter Fußschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28533926
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Merkmale
Typ
Fußschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.