Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 1.0m IEC 169-2 - IEC 169-2 Koaxialkabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 1.0m IEC 169-2 - IEC 169-2 Koaxialkabel 1 m Weiß
shiverpeaks 1.0m IEC 169-2 - IEC 169-2 Koaxialkabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28521928
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80202-128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
  • Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung mit Matelstromfilter (Ferrit)
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Schirmmaß: > 100dB
    - Farbe Stecker: weiss
    - Farbe Kabel: weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
IEC 169-2
Anschluss 2
IEC 169-2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.