Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-1K03A-1R Netzteil 1000 W 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-1K03A-1R Netzteil 1000 W 1U
Supermicro PWS-1K03A-1R Netzteil 1000 W 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28504347
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-1K03A-1R
EAN/GTIN:
     672042164349
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12 A
Effizienz
96.37 %
Leistungen
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,71*
€ 354,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,61*
€ 345,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,66*
€ 324,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.