Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-4809 v2 Prozessor 1,9 GHz 12 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-4809 v2 Prozessor 1,9 GHz 12 MB Smart Cache
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E7-4809 v2 Prozessor 1,9 GHz 12 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28497344
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     734155-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1536 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1066,1333 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ProLiant DL580 Gen8
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX
Skalierbarkeit
S4S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
4
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
Betriebsbedingungen
Tcase
68 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E7-v2-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessor
E7-4809V2
Grundfrequenz des Prozessors
1.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E7-4800 v2
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Stepping
D1
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
68 GB/s
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.586,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,67*
€ 2.063,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,13*
€ 2.054,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,98*
€ 1.988,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,81*
€ 1.941,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.586,92*
€ 1.888,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.