Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Canvas Satin, 44 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Premium Canvas Satin, 44 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²
Epson Premium Canvas Satin, 44 Zoll x 12,2 m, 350 g/m²
Artikel-Nr.:
     855-1055301
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041848
EAN/GTIN:
     0010343849457
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ob es sich um Fotoporträts oder Kunstreproduktion handelt, Premium Canvas Satin stellt die anspruchsvollsten Profis zufrieden, indem es die feinste Bildqualität bietet und gleichzeitig ein Medium für erhöhte Kreativität darstellt. Aus einer widerstandsfähigen Mischung von 65% Polyester und 35% Baumwolle, setzt diese einmalige, schwere Qualitätsleinwand ein dichtes 2-1Gewebe ein, ideal für fotografische und Kunstreproduktionen. Es bietet eine Beschichtung mit hoher Auflösung, flexibel genug, ohne durchzuhängen gedehnt zu werden, und weist eine feine Struktur für wahrhaft künstlerisches Aussehen und Griffigkeit auf.Zusammen mit wunderbarer Farbreproduktion erstellt Premium Satin Leinwand eine hochglänzende Oberfläche und ist sofort trocknend und wasserfest für alle Anwendungen, die die höchste Bildqualität und ein äußerst langes Displayleben erfordern.Da alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere sich im Laufe der Zeit verändern, kann Epson dieses Produkt nicht gegen Farbänderung und Bleichbeständigkeit garantieren. Epsons Haftung für irgendwelche Defekte bei der Herstellung und Verpackung ist auf die Kosten für die Ersetzung dieses Produkts begrenzt. Technische Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.Dieses Papier wurde für Digigraphie zertifiziert und von unabhängigen Laboratorien getestet, um die Stabilität der Ausdrucke über längere Zeit hinweg zu gewährleisten. Die komplette Liste zertifizierter Papiere ist hier zu finden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweiz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
127 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1118 mm
Rollenlänge
12.2 m
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
350 g/m²
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 11880</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
1137 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
5850 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 225,98*
€ 277,83*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 227,53*
€ 279,27*
2 Tage
3
pro Stück
€ 2,50*
ab € 239,05*
€ 292,49*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 292,87*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 242,70*
€ 297,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,84*
€ 325,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.625,98*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.240,92*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.795,11*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.804,74*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.475,61*
Zubehör
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.891,59*
Zubehör
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.919,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.