| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27116221 Herst.-Nr.: 60011380 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Erd- oder Röhrenverlegung und werden im Primärbereich eingesetzt.
Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau.
Die Kabel sind UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest, nagetierfest und für direkte Erdverlegung geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6.55 mm | | Biegeradius | 100 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C | Sonstige Funktionen | Anzahl der Lichtwellenleiter | 12 | | Leitungsdurchmesser | 2.8 mm | Merkmale | Lichtleitertyp | OM2 | | Produktfarbe | Schwarz | | Jackenmaterial | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Zertifizierung | EN 50173-1:2002, IEC 60794-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |