Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-2701/035-001 Stromtransformator Schwarz 35 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-2701/035-001 Stromtransformator Schwarz 35 A
Wago 855-2701/035-001 Stromtransformator Schwarz 35 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27098623
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-2701/035-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
46 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
35 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 1,7647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.