Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 654.180 Stromkabel Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 654.180 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 654.180 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27092278
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.