Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik Flex-guide Koaxialkabel 0,5 m RPSMA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik Flex-guide Koaxialkabel 0,5 m RPSMA Blau
Mikrotik Flex-guide Koaxialkabel 0,5 m RPSMA Blau
Mikrotik Flex-guide Koaxialkabel 0,5 m RPSMA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27085448
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     ACRPSMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
RPSMA
Anschluss 2
RPSMA
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Höhe
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.