Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 852.104 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 852.104 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Bachmann 852.104 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27081414
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     852.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Timer-Typ
Täglicher Timer
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.