Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 2AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 2AC
Fluke 2AC
Fluke 2AC
Fluke 2AC
Fluke 2AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27065251
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3611972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Messkategorie unterstützt
CAT IV
Nennspannung
1000 V
Zertifizierung
IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2nd ed.), CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, and ISA-82.02.01
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.