Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 663.170 Stromkabel Schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 663.170 Stromkabel Schwarz 2 m
Bachmann 663.170 Stromkabel Schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27052978
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     663.170
EAN/GTIN:
     4016514004935
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.