Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 569-2 UA BR Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 569-2 UA BR Braun
JUNG CD 569-2 UA BR Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27052112
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD569-2UABR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
569-2UA
ab € 3,04*
Ähnlich
Jung
CD569-2UAGR
ab € 5,38*
Ähnlich
Jung
CD569-2UALG
ab € 5,52*
Ähnlich
Jung
CD569-2UASW
ab € 5,45*
Ähnlich
Jung
CD569-2UAWW
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.