Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 569-2 UA SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 569-2 UA SW Schwarz
JUNG CD 569-2 UA SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27045087
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD569-2UASW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6, UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
569-2 UA
€ 4,72*
Ähnlich
Jung
CD569-2UABR
€ 7,45*
Ähnlich
Jung
CD569-2UAGR
€ 7,47*
Ähnlich
Jung
CD569-2UALG
€ 7,50*
Ähnlich
Jung
CD569-2UAWW
€ 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.