Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 654.280 Stromkabel Weiß 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 654.280 Stromkabel Weiß 2 m
Bachmann 654.280 Stromkabel Weiß 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27045709
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     654.280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.