Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion NH-D10000BP2 Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camelion NH-D10000BP2 Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion NH-D10000BP2 Wiederaufladbarer Akku D Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     2LRDH-130818
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17010220
EAN/GTIN:
     4260033151865
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
90 x 34 x 117 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
D
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61 mm
Durchmesser
32.5 mm
Gewicht
180 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
54
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 20,99*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,13*
€ 27,51*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,47*
€ 29,24*
3 Tage
598
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,17*
€ 31,15*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 125,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13005025
ab € 0,818*
Ähnlich
Camelion Batterien
13005032
ab € 0,33324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.