Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz
Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz
Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz
Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz
Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz
Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz
Sharkoon SilentStorm SFX Gold Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26975832
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016419
EAN/GTIN:
     4044951016419
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
SFX-Netzteil mit „80 PLUS Gold“-Zertifikat

Das SilentStorm SFX Gold 500 Watt ist ein „80 PLUS Gold“-zertifiziertes SFX-Netzteil für gehobene Ansprüche. Es bietet einen vorbildlichen Wirkungsgrad von über 90 Prozent bei 50 Prozent Last und erfüllt die strengen Anforderungen der unabhängigen 80-PLUS-Initiative „PLUG LOAD SOLUTIONS“. Die kompakten Abmessungen belaufen sich auf 130 x 125 x 63 mm. Mittels des beiliegenden ATX-Montagerahmens können die Netzteile auch in herkömmlichen ATX-Gehäusen eingesetzt werden.

Anschlussfreudig

Dank des modularen Kabelsystems kommen nur die Kabel zur Verwendung, welche tatsächlich im PC benötigt werden. Für den Aufbau moderner Systeme verfügt das 500 Watt Netzteil über zwei 6+2-polige PCIe-Stromanschlüsse für leistungsstarke Grafikkarten. Neben den Standardanschlüssen für CPU und Mainboard bietet das SFX-Netzteil ferner vier SATA-, zwei IDE- und einen Floppy-Anschluss. Überdies ist es kompatibel mit Intel HASWELL CPUs.

Effektiv und leise gekühlt

Das Betriebsgeräusch des Netzteils wird mittels des leisen 120-mm-Lüfters effektiv reduziert und bietet sich besonders für Liebhaber von Silent-PCs an, die nicht auf ein leistungsstarkes Netzteil verzichten möchten.

Garantiert geschützt

Das SilentStorm SFX Gold 500 Watt verfügt über einen Überstrom-, Übertemperatur-, Überlast-, Überspannungs-, Unterspannungs- und Kurzschlussschutz. Die Garantiezeit beträgt drei Jahre. Das SilentStorm SFX Gold 500W ist zudem nach aktuellen Energie- und Umweltstandards zertifiziert.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
7 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V A
Kombinierter Strom (+3.3V)
105 W
Kombinierter Strom (+12V)
480 W
Kombinierter Strom (+5V)
105 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
40 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Gehäusefarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.