Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05056172001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05056172001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05056172001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     4012-639917
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056172001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Material
Metall
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 3,79*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,88*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 3,90*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056174001
ab € 2,61*
Ähnlich
Wera
05056176001
ab € 2,61*
Ähnlich
RS Pro
1250352
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.