| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26804027 Herst.-Nr.: N1571-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Komfortabel kühlen oder wärmen: Die Nexcare ColdHot Comfort Kalt-/Warmkompresse ist die komfortable Lösung für eine medikamentenfreie, natürliche Behandlung – sie kühlt oder wärmt
- Hoher Tragekomfort: Die Kompresse kann dank eines flexiblen Fixierbandes an betroffenen Körperstellen wie z.B. dem Schienbein gehalten werden. Ihre Schutzhülle trägt sich angenehm auf der Haut. - Für Kaltanwendungen: Kalt hilft die Kompresse z.B. bei Prellungen, Verstauchungen, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Insektenstichen oder akuten Entzündungen. - Für Warmanwendungen: Warm lindert die Kompresse Beschwerden wie z.B. Rückenschmerzen, Menstruationsschmerzen oder rheumatoide Arthritis. - Einfache Vorbereitung: Für die Kaltanwendung bewahren Sie die Kompresse in der Tiefkühltruhe oder im Eisfach des Kühlschranks auf. Für die Wärmetherapie erhitzen Sie sie im Wasserbad oder in der Mikrowelle. - Immer wieder: Die Kalt-/Warmkompresse ist wiederverwendbar und zeichnet sich durch eine hohe Qualität und Langlebigkeit aus. - Hautschutz inklusive: Dank einer dünnen Vlieshülle bleibt die Haut bei den Anwendungen geschützt. Sie können die Kompresse auch in ein sauberes Tuch einwickeln. - Natürliche Schmerzlinderung: Das blaue Gel ist ungiftig und sicher für die Haut. Das Produkt ist zu 99,9% biologisch abbaubar und daher besonders umweltfreundlich. - Maße: 26,5 x 10 cm
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Fussmanschette für Sportbekleidung | | Geschlecht | Unisex | | Kompressionskleidung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |