Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 Netzteil 120 W Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 Netzteil 120 W Grün, Grau
Phoenix Contact TRIO-PS/3AC/24DC/ 5 Netzteil 120 W Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26804026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866462
EAN/GTIN:
     4046356128544
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
120 W
AC Eingangsspannung
320 - 575 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Effizienz
89 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1474000 h
Sicherheit
IP20
Zertifizierung
UL, CUL EN 61000-6-2:2005 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2903153
ab € 85,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 104,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.