Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2579-100 Herst.-Nr.: 2579-100 EAN/GTIN: 4004182410042 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Höhe | 297 mm | Merkmale | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papiergröße | A4 | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 100 Blätter | | Kompatible Produkte | Canon, Epson, HP, Lexmark standard inkjet printers |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, inkjetpapier a4 150g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 11,30* | € 16,94* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,53* | € 17,21* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,80* | € 18,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 17,34* | € 24,78* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,15* | € 29,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,113* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|