Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elba 100091662 Sammelmappe Karton Rot A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba 100091662 Sammelmappe Karton Rot A4
Elba 100091662 Sammelmappe Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26584387
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Umlauf- und Verteilermappe

- für DIN A4 Format
- Manilakarton, 250 g/qm
- mit Gitterdruck für Umlaufvermerke auf allen vier Seiten
- zwei Sichtlöcher
- Fassungsvermögen: 100 Blatt
- Maße: (B)230 x (H)315 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
Maximale Kapazität
100 Blätter
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.