Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG C520 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG C520 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
AKG C520 Mikrofon Schwarz Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26552195
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     C520
EAN/GTIN:
     9002761018653
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
26 g
Microphon Abmessungen (D x H)
195 x 195 mm
Energie
Arbeitsspannung
52 V
Energieverbrauch
2 mA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Mobiltelefon/Smartphone-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
63 dB
Mikrofon-Frequenz
60 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
200 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.