Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-AP2702I-UXK9 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-AP2702I-UXK9 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco AIR-AP2702I-UXK9 WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26481794
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP2702I-UXK9
EAN/GTIN:
     882658712609
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ihre Kunden arbeiten immer mobiler, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Büroräume. Geben Sie ihnen mit Cisco Wireless Access Points die Möglichkeit, Mitarbeiter sicher zu vernetzen. Unsere Access Points eignen sich ideal für mittelständische Kunden und bieten hochsichere und uverlässige Wireless-Verbindungen für Innenund Außenbereiche

Cisco Wireless LAN Access Points ermöglichen die Implementierung einer durchgängigen WLAN Infrastruktur. Zusätzlich zur Büroumgebung ist die Implementierung in speziellen Bereichen wie Lager und im Außenbereich (Outdoor) möglich.

Greifen Sie jederzeit und unabhängig vom Standort auf Netzwerkressourcen zu, und profitieren Sie dabei von derselben Qualität wie bei einem kabelgebundenen Netzwerk.

Optimieren
Optimieren Sie Ihr Netzwerk automatisch für Umgebungen mit hoher Dichte, und bieten Sie Benutzern eine außergewöhnliche Wireless-Performance.

Personalisieren
Nutzen Sie standortbezogene Dienste, analysieren Sie das Besucherverhalten und kontaktieren Sie Mobilkunden persönlich.

Sichern
Schützen Sie Benutzer, Daten und Ihr Unternehmen mit starken, netzwerkbasierten Sicherheitsfunktionen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
64 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
21 Kanäle
Kanalabstand
80 MHz
Übermittlungsleistung
23 dBmW
Empfängersensitivität
802.11b (CCK) -102 dBm @ 1 Mbps -100 dBm @ 2 Mbps -93 dBm @ 5.5 Mbps -90 dBm @ 11 Mbps 802.11g (non HT20) -93 dBm @ 6 Mbps -93 dBm @ 9 Mbps -93 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -89 dBm @ 24 Mbps -86 dBm @ 36 Mbps -81 dBm @ 48 Mbps -80 dBm @ 54 Mbps 802.11a (non HT20) -93 dBm @ 6 Mbps -93 dBm @ 9 Mbps -93 dBm @ 12 Mbps -92 dBm @ 18 Mbps -89 dBm @ 24 Mbps -86 dBm @ 36 Mbps -81 dBm @ 48 Mbps -80 dBm @ 54 Mbps 802.11ac (non HT80) -86 dBm @ 6 Mbps -75 dBm @ 54 Mbps
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, FCC, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1, EN 60601-1-2 EM
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,26*
€ 934,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,03*
€ 923,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,49*
€ 902,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,63*
€ 878,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,95*
€ 832,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.