Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Hama Universal Handy/Smartphone, MP3 Spieler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26346777
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00135804
EAN/GTIN:
     4047443271235
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • universelle Kfz-Halterung für MP3-Player und Smartphones - einfache Handhabung durch bewegliche Haltebacken für eine individuelle Anpassung an das Gerät - Klebepad und Lüftungsklemme zur bohrfreien Montage - Stufenlos verstellbare Verriegelungsmechanik für MP3-Player und Smartphones mit 4 - 11 cm - integrierter Bilderrahmen zur individuellen Gestaltung - vielseitige Montagemöglichkeiten im Fahrzeug (Klebepad, Lüftungsgitter-Klemme) - integrierter Bilderrahmen für Bilder bis 4,4 x 6,9 cm
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, MP3 Spieler
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ergonomie
Maximum Geräteweite
110 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.