Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax CAP1200 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26103084
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     CAP1200
EAN/GTIN:
     4717964700537
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Leistungsstarke Lösung für das moderne Business

​Der CAP1200 ist eine Premium WLAN- Lösung, entwickelt für den Einsatz im Bereich SMB, für die eine hervorragende Netzwerkleistung Grundvoraussetzung ist. Das Produkt unterstützt die neuste 2x2 IEEE 802.11AC Technologie für die simultane Dual- Band WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1200Mbit/s. Mit der Kombination aus umfangreichen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist der CAP1200 die ideale Dual- Band Hochleistungs- Lösung für die anspruchsvollen, tagtäglichen Unternehmenstransaktionen. Nicht zuletzt aufgrund der industriellen Verarbeitung und der Möglichkeit der einfachen Deckenmontage.

Die EdimaxPro Serie bietet ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen für Unternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Hotels, die Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit benötigen. Mehrere SSIDS können für die einzelnen Abteilungen oder Benutzergruppen konfiguriert werden und der integrierte Radiusserver ermöglich eine zusätzliche Verifizierung mit einer skalierbaren AP Gruppenarchitektur, für die zentrale Verwaltung der eingebundenen Access Points.
Die Kapazität der hohen Signaldichte ist für bis zu 100 Klienten ausgelegt, die gleichzeitig im Intranet bzw. im Internet arbeiten. Ideal für BYOD (Bring Your Own Device) – Arbeitsplätze oder andere Umgebungen, mit einer großen Anzahl an mobilen Klienten und Geräten, die zwischen den einzelnen Access Points eine gleichbleibende Qualität beim Daten- Roaming benötigen.

Aufgrund des unterstützten PoE (Power over Ethernet) und der intuitiven, webbasierten Benutzeroberfläche, mit umfangreichen Verwaltungsoptionen, sind die Access Points für MIS (Management- Informationssystem)- Abteilungen von Unternehmen und deren Netzwerkadministratoren flexibel in Ihrem Einsatzgebiet. Zudem schützt die optionale Sicherheitsabdeckung und das Erkennungssystem für unsichere Access Points vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff.
Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss. Mit garantierter Sicherheit und Effektivität bietet der CAP1200 ein sehr hohes Niveau an WLAN-Leistung auf dem heutigen Markt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
176 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
305.7 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-SIM, WEP, WPA, WPA2, WPS
MAC Adressen Filtern
Ja
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
VPN Unterstützung
IPsec, L2TP, PPTP
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3, Telnet, SSH
Merkmale
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.484, 5.18 - 5.24, 5.26 - 5.32, 5.5 - 5.7, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE / FCC
Weitere Suchbegriffe: edimax access point, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.