Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Western Digital My Cloud EX4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz Armada 388
Artikel-Nr.:
     CIDE9-25927113
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWZE0240KBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037833774
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Speichern Sie all Ihre wertvollen Fotos, Videos, Musiktitel und Dateien auf dieser sofort einsetzbaren NAS-Lösung mit hoher Leistung, die es Ihnen erlaubt, von überall und jederzeit darauf zugreifen zu können. Schützen Sie Ihre Inhalte mit mehreren Sicherungsoptionen, passen Sie Ihren NAS mit einer vollständigen Suite an Apps an und genießen Sie mehr Sicherheit durch die Gewissheit, dass wir für Ihre wichtigsten Daten unsere beste Technik eingebaut haben.

Zentralisieren Sie Ihre Medien und Inhalte an einem sicheren, organisierten Ort

Ganz gleich, ob Sie in Ihrer Freizeit kreativ sind, als kreativer Profi arbeiten oder eine umfassende Mediensammlung besitzen: Sie haben sicherlich eine Menge an digitalen Inhalten, die Sie speichern müssen. Mit der My Cloud-Profiserie als NAS können Sie problemlos Ihre wertvollen Inhalte über alle PCs und Mac-Computer in Ihrem Netzwerk zentralisieren und schützen. Darüber hinaus können Sie jederzeit und überall mit Tablets und Smartphones darauf zugreifen.

Erhalten Sie Leistung, die mit Ihren Ambitionen Schritt halten kann

My Cloud EX4100 wird durch den leistungsstarken Dual-Core-Prozessor Marvell® ARMADA® 388 mit 1,6 GHz unterstützt. Er bietet Ihnen äußerst schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von 116 MB/s beim Upload und 116 MB/s beim Download, um Ihren Anforderungen an eine hohe Leistung gerecht zu werden. Sie können nun mehr Inhalte gleichzeitig hochladen, Ihre HD-Medien einfacher streamen und Ihr kreatives Leben in vollen Zügen genießen.

Professionelles Upgrade

Mit dem integrierten Twonky DLNA-zertifizierten Medienserver können Sie nahtlos Ihre gesamten HD-Videos, Fotos und Musiktitel, die Sie auf der My Cloud-Profiserie als NAS gespeichert haben, an Media-Player, Smart-TVs, Spielekonsolen und andere DLNA-zertifizierte Geräte in Ihrem Netzwerk speichern. Er bietet die einfache Möglichkeit, Ihre Mediensammlung auf dem größten Bildschirm in Ihrem Zuhause zu genießen.

Schützen Sie Ihre Inhalte mit einer umfassenden Datensicherheit

My Cloud EX4100 schützt Ihre unersetzbaren Fotos, Videos und Dateien mit vielseitigen Optionen für die Datensicherheit, um Ihre Inhalte vor einem unerwarteten Verlust zu schützen. Schützen Sie Ihre gesamten PCs und Mac-Computer an Ihrem Arbeitsplatz mithilfe einer lokalen, Remote- oder Cloudsicherung. Vielseitige RAID-Konfigurationen und die Volume-Verschlüsselung bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit für Ihre gesamten Dateien.

Bereits in wenigen Minuten starten

My Cloud EX4100 wird vorinstalliert geliefert, sodass Sie problemlos Ihre Einrichtung vornehmen können. Das intuitive Dashboard leitet Sie durch den Prozess der Einrichtung von Benutzern und Freigaben, der Anpassung von Systemfunktionen und der Speicherüberwachung. Und mit einem Laufwerkschacht ohne Tools oder Einschübe werden Laufwerkinstallation und Hot-Swap zum Kinderspiel.

Integrierte Zuverlässigkeit für mehr Sicherheit

Die My Cloud-Profiserie mit vorkoniguriertem NAS wird bestückt mit WD Red NAS-Laufwerken bereitgestellt. Die ultra zuverlässigen und speziell für NAS-Systeme entwickelten WD Red™-Laufwerke verbessern die Leistung und eignen sich für Umgebungen im Dauerbetrieb.

Die exklusive NASware™-Technologie von WD optimiert zusätzlich WD Red für die NAS-Umgebung. Angefangen beim Vibrationsausgleich über einen optimierten Stromverbrauch bis hin zum Schutz Ihrer Daten im Fall eines Stromausfalls oder einer Unterbrechung wurde die Firmware so entwickelt, dass Sie eine verbesserte Zuverlässigkeit und Systemleistung erhalten.

Erweitertes Medien-Streaming und Netzwerkredundanz

Die zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse für die Link-Aggregation verbessern die Netzwerkleistung. So erhalten Sie das bestmögliche Erlebnis beim HD-Medienstreaming. Darüber hinaus erhalten Sie eine Netzwerkredundanz für den Fall, dass Ihre Netzwerkverbindungen fehlschlagen.

Eine Stromversorgung mit einer Sicherungsplanung

My Cloud EX4100 ist mit zwei Stromversorgungsanschlüssen ausgestattet, die Ihnen die Möglichkeit bieten, eine zweite externe Stromversorgung anzuschließen, die den Betrieb übernimmt, falls die erste Stromversorgung ausfallen sollte. Somit erhalten Sie einen unterbrechungsfreien Zugriff auf Ihre Inhalte.

Das My Cloud-Betriebssystem – Vereinfachtes Content-Management

Das My Cloud-Betriebssystem von WD stellt eine Suite an Tools und Apps bereit, mit denen Sie ganz einfach die Kontrolle über die Inhalte übernehmen, die Ihnen am wichtigsten sind. Das intuitive, benutzerfreundliche Dashboard vereinfacht das Einrichten, die Verwaltung von Speicher und die Personalisierung Ihres NAS. Unsere preisgekrönte My Cloud-App ermöglicht Ihnen, sicher auf Ihre Dateien zuzugreifen und weltweit mit Computern, Tablets und Smartphones darauf zuzugreifen. Und mit bekannten Drittanbieter-Apps, die zum Download zur Verfügung stehen, können Sie Ihren NAS so personalisieren, das er Ihre Anforderungen am besten erfüllt.

Kopieren Sie Ihr externes USB-Gerät mit nur einem Tastendruck automatisch

Mit der integrierten Kopiertaste mit nur einem Klick, die sich praktisch vorne am System befindet, können Sie automatisch Ihre gesamten Dateien, die Sie auf einem externen USB-Gerät gespeichert haben, auf die My Cloud EX4100 kopieren. Somit befinden sich Ihre gesamten geschäftlichen Dateien an einem sicheren, zentralen Ort.

Automatisch Energie sparen

My Cloud EX4100 umfasst Laufwerk-Ruhemodus, Ein- und Ausschalten der LEDs sowie Funktionen zur geplanten Ein- und Ausschaltung, um Leistung und Betriebsenergie einzusparen.

Professionelle Funktionen

- iSCSI-Target und -Initiator
- Integrierter FTP- und WebDAV-Server
- Integrierte SSH Secure Shell
- Link-Aggregation und Netzwerkredundanz
- Zwei Stromanschlüsse für Failover-Support
- Unterstützt Jumbo-Frames
- IPv4 und IPv6
- Unterstützt USV (USB und Netzwerk)
- Echtzeit-Ressourcenmonitor
- SNMP
- Unterstützt Microsoft Active Directory
- Energiesparoptionen
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
6.32 A
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SSH, LLTD, UPnP, NTP, Apple Bonjour
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Marvell
Prozessor
Armada 388
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
24 TB
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
24 TB
RAID Level
1, 5, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
ext2, ext3, ext4, FAT32, HFS, NTFS
Software
Installiertes Betriebssystem
My Cloud OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.163,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,19*
€ 1.499,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,55*
€ 1.496,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,94*
€ 1.463,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,92*
€ 1.432,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,27*
€ 1.384,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.